Schneider Electric - Spacial S3D - H1000xL800xP250 - porte pleine
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
couleur - gris
largeur - 800 mm
hauteur - 1000 mm
profondeur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480160158
Réf. Sonepar
00020016015
Réf. Fournisseur
NSYS3D10825
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
couleur
gris
largeur
800 mm
hauteur
1000 mm
profondeur
250 mm
numéro RAL
7035
avec cadre/support de montage
Non
nombre de portes
1
nombre de serrures
1
montage mural
Oui
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
à coupler/juxtaposer
Non
qualité du matériau
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
indice de protection (IP)
IP66
adapté à un montage extérieur
Oui
adapté à un montage métrique
Oui
plaque de montage réglable en profondeur
Non
avec porte de ventilation
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
avec porte arrière
Non
encastrement mural
Non
toit incliné
Non
fixation sur mât
Oui
Degré de protection (NEMA)
4X
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
250 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
250 N
modèle mural avec prise au sol
Non
indépendant
Non
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
Spacial S3D - Enveloppe universelle acier - HxLxP (mm) 1000 x 800 x 250 - Livré avec 2 plaques passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
Les Atouts de l'article:
Coffret mural en acier Spacial S3D avec porte pleine. Corps monobloc, sans plaque de montage. Construction robuste basée sur un nouveau design. Système de fermeture à 3 points avec poignée et insert de verrouillage à double barre de 3 mm. Fabriqué en acier, finition poudre époxy-polyester. Rail avant en forme de gouttière à double épaisseur. Degrès de protection IP 66, IK10, gris clair RAL 7035. 2 plaques passe-câbles incluses, standard. Vaste gamme d'accessoires. L'emballage est réutilisable après assemblage.