Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Schneider Electric - Spacial S3D - coffret VDM chassis pivotant 9U P400

Schneider Electric - Spacial S3D - coffret VDM chassis pivotant 9U P400

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 500 mm

  • profondeur - 400 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480174520

Réf. Sonepar

00020017452

Réf. Fournisseur

NSYVDM9U4P

Réf. Commerciale

Schneider Electric

couleur

gris

largeur

600 mm

hauteur

500 mm

profondeur

400 mm

matériau

acier

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

indice de protection (IP)

IP66

adapté à un montage extérieur

Non

adapté à un montage métrique

Oui

plaque de montage réglable en profondeur

Non

avec porte de ventilation

Non

finition de la surface

revêtu par poudre

avec porte arrière

Non

encastrement mural

Non

toit incliné

Non

fixation sur mât

Non

modèle mural avec prise au sol

Non

numéro RAL

7035

avec cadre/support de montage

Non

nombre de portes

1

nombre de serrures

1

montage mural

Oui

finition CEM

Non

avec porte à hublot

Oui

à coupler/juxtaposer

Non

Spacial S3D - coffret VDM châssis pivotant 9U P400