![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/ODADB300337_4000x4000.jpg?ts=1704841850061)
Schneider Electric - Spacial - rail DIN symetrique type A - perfore - 35x15mm - L2000mm
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/15 mm
hauteur - 15 mm
longueur - 2000 mm
forme de trou - trou oblong
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480184345
Réf. Sonepar
00020018434
Réf. Fournisseur
NSYSDR200D
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
rail DIN 35/15 mm
hauteur
15 mm
longueur
2000 mm
forme de trou
trou oblong
matériau
acier
écart central entre les trous
0 mm
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de matériau
1.5 mm
Spacial - rail DIN symétrique type A - perforé - 35x15mm - L2000mm - épaisseur : 1,5mm - acier galvanisé - perforé- fixation par l'élément de fixation - structure de l'enveloppe emplacement
Les Atouts de l'article:
Rail de montage DIN perforé symétrique type A Ce rail de montage est compatible avec les gammes de coffrets Thalassa et Spacial Il est fabriqué en acier galvanisé et est perforé Les dimensions sont (L) 35 mm x (H) 15 mm x (L) 2000 mm et le pas de réglage est de 25 mm L'épaisseur de l'acier galvanisé est de 1,5 mm La fixation se fait par élément de fixation et avec la structure d'emplacement de l'enveloppe Ce produit détient le label Green PremiumTM en raison d'une utilisation minimale de subtances dangereuses.