Schneider Electric - Spacial - porte ventilee simple - H=2000xL=600mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP55
finition porte à hublot - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480148859
Réf. Sonepar
00020014885
Réf. Fournisseur
NSYPCVD206
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
gris
modèle
porte de compartiment
matériau
acier
indice de protection (IP)
IP55
finition porte à hublot
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
finition de la surface
revêtu par poudre
hauteur
2000 mm
finition CEM
Non
largeur
600 mm
Spacial - porte 19p - ventilé - façade - Spacial SF | SM - haut. 2000x600mm | 1 porte | 1 poignée avec serrure | 1 verrou. 4 pts - tôle acier gris RAL7035 - 1 verrou - ouv. révers. 120°