Schneider Electric - Spacial jeu 2 panneaux face avant + corner inox 304L 1600 large x 100 haute
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1600 mm
modèle - face avant/arrière de socle
hauteur - 100 mm
matériau - acier inoxydable
adapté à un montage extérieur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480626029
Réf. Sonepar
01887062602
Réf. Fournisseur
NSYSPFX16100
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
1600 mm
modèle
face avant/arrière de socle
hauteur
100 mm
matériau
acier inoxydable
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à un rangement de câbles
Non
couleur
acier inoxydable
adapté pour aération et désaération
Non
adapté à la largeur de boîtier
1600 mm
adapté à la profondeur de boîtier
600 mm
Spacial SF | SFHD | SM | SMX - avant de socle - 4 couvercles de cornière + 4 cornières + éléments de fixation + 1 face avant + 1 panneau arrière - non traité - 100 x 1600 mm - IP30 - IK10