Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Schneider Electric - Spacial CRN - coffret acier avec platine - H300xL250xP150mm - chassis plein

Schneider Electric - Spacial CRN - coffret acier avec platine - H300xL250xP150mm - chassis plein

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 300 mm

  • profondeur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480212604

Réf. Sonepar

01887021260

Réf. Fournisseur

NSYCRN325150P

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau

acier

couleur

gris

largeur

250 mm

hauteur

300 mm

profondeur

150 mm

numéro RAL

7035

avec cadre/support de montage

Oui

nombre de portes

1

nombre de serrures

1

montage mural

Oui

finition CEM

Non

avec porte à hublot

Non

à coupler/juxtaposer

Non

qualité du matériau

autre

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

indice de protection (IP)

IP66

adapté à un montage extérieur

Non

adapté à un montage métrique

Non

plaque de montage réglable en profondeur

Non

avec porte de ventilation

Non

finition de la surface

revêtu par poudre

avec porte arrière

Non

encastrement mural

Non

toit incliné

Non

fixation sur mât

Oui

Degré de protection (NEMA)

autre

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208

725 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208

37.5 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208

187.5 N

modèle mural avec prise au sol

Non

indépendant

Non

modèle angulaire

Non

encastrement intermédiaire

Non

Spacial CRN - coffret acier avec platine - H300xL250xP150mm - châssis plein