Schneider Electric - Spacial - caisson a barres - 300x800x500mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 800 mm
hauteur - 300 mm
profondeur - 500 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480068119
Réf. Sonepar
00020006811
Réf. Fournisseur
NSYTBC385
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
gris
largeur
800 mm
hauteur
300 mm
profondeur
500 mm
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
avec entrée de câble
Non
adapté à la largeur de boîtier
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier
500 mm