Schneider Electric - Spacial - caisson a barres - 300x400x600mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 400 mm
hauteur - 300 mm
profondeur - 600 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480068065
Réf. Sonepar
00020006806
Réf. Fournisseur
NSYTBC346
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
gris
largeur
400 mm
hauteur
300 mm
profondeur
600 mm
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
avec entrée de câble
Non
adapté à la largeur de boîtier
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier
600 mm