Schneider Electric - SpaceLogic KNX - D-Life - Dynamique - 2 touches mediannes - Metal - Nickel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - autre
modèle - autre
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606482215597
Réf. Sonepar
01887221559
Réf. Fournisseur
MTN6192-6050
Réf. Commerciale
Schneider Electric
impression/marquage
sans
utilisation
bouton à contact maintenu
couleur
autre
modèle
autre
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
thermoplastique
matériau
plastique
type de fixation
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK01
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
finition de la surface
brillant
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
sylbole scannable / sans obstacle
Non
traitement antibactérien
Non
SpaceLogic KNX - D-Life - Etiquettes Dynamiques personnalisables avec icons et texte - 2 touches médianes de taille intermédiaire - Métal - Couleur nickel
Les Atouts de l'article:
Les touches médianes des boutons-poussoirs Dynamiques en métal de couleur nickel complètent parfaitement les Boutons poussoirs Dynamiques. Ils se fixent et s'enlèvent facilement du module, offrant une flexibilité optimale. Chaque paquet comprend deux touches médianes de taille intermédiaire en métal de couleur nickel. Pour équiper un module complet, vous devrez acheter deux paquets. Installation facile et intuitive en 1 clique sur l'emplacement prévu directement sur le bouton Dynamique Leur couleur nickel en métal ajoute une touche d'élégance. Les boutons-poussoirs sont conçus pour offrir une sensation agréable lors de leur pression grâce à leur ergonomie équilibrée. Ces touches existent en différentes finitions et couleurs. Elles existent également en couleur anthracite ou blanc lotus mais aussi en acier ou en métal de couleur mocca. D-Life est une gamme d'appareillages au design architectural. Elle offre un design sans compromis entre la forme et la fonction, D-Life est la série dédiée aux nouveaux espaces de vie raffinés et sophistiqués.
Les Atouts de la gamme:
Basé sur le standard mondial KNX, l'offre SpaceLogic KNX de Schneider Electric permet de connecter les bâtiments résidentiels et tertiaires, pour maximiser le confort et la sécurité des occupants, optimiser la performance énergétique et l'exploitation des équipements.