![Schneider Electric - SpaceLogic KNX - D-Life - Bouton poussoir Pro T - Blanc Lotus](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/PIO00017782_4000x4000.jpg?ts=1704848325764)
Schneider Electric - SpaceLogic KNX - D-Life - Bouton poussoir Pro T - Blanc Lotus
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - blanc
traitement de la surface - laqué / peint
nombre de touches - 1
nombre de points d'actionnement - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481047687
Réf. Sonepar
01887104768
Réf. Fournisseur
MTN6185-6035
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
couleur
blanc
traitement de la surface
laqué / peint
nombre de touches
1
nombre de points d'actionnement
4
système de bus KNX-radio
Non
radio bidirectionnelle
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
autres systèmes de bus
sans
système de bus LON
Non
avec protection contre le vol/démontage
Non
numéro RAL (équivalent)
9003
avec champ d'inscription
Non
indice de protection (IP)
IP20
avec affichage LED
Oui
transparent
Non
finition de la surface
brillant
avec affichage
Non
avec capteur infrarouge
Non
avec thermostat d'ambiance
Non
qualité du matériau
thermoplastique
système de bus KNX
Oui
système de bus radio
Non
système de bus Powernet
Non
couplage au bus inclus
Oui
matériau
plastique
SpaceLogic KNX - D-Life - Bouton poussoir Pro T - Capteur de température intégré et fonction Touchless - Blanc lotus
Les Atouts de l'article:
Le bouton-poussoir KNX pro de Schneider Electric est blanc lotus. Son indice IP20 offre une protection optimale contre les corps solides et liquides. Il comprend un capteur de température et un mode sans contact. Son boîtier de montage peut être encastré. Le bouton-poussoir est en plastique, ce qui le rend très résistant. Produit écologique de qualité fabriqué dans le respect de l'environnement et sans mercure, il est sans halogène. KNX combine toutes les fonctions principales du bâtiment comme l'éclairage, le chauffage ou la climatisation dans un seul système intelligent. Cette commande multifonctions appartient au groupe esthétique M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan glass, M-Smart, M-Star, System M. Grâce à son voyant lumineux, il offre une grande praticité dans l'obscurité.