![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/SPD_LEAN-9HCJNZ_FL_H_4000x4000.jpg?ts=1704848410034)
Schneider Electric - Smart UPS SRT - Pack Batterie Rackable - 192V - Onduleurs SRT 5kVA et 6kVA
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
tension nominale - 192 V
désignation des dimensions - bloc
capacité - 5000 mAh
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304301776
Réf. Sonepar
01887430177
Réf. Fournisseur
SRT192RMBP
Réf. Commerciale
Schneider Electric
désignation IEC
autre
autre désignation
autre
tension nominale
192 V
désignation des dimensions
bloc
capacité
5000 mAh
diamètre
0 mm
largeur
130 mm
modèle
autre
poids
91000 g
boîtier en plastique
Oui
longueur
683 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
température ambiante
0...40 °C
adapté à une charge rapide
Non
hauteur, borne comprise
432 mm
bloc d'accus
Oui
nombre de cellules
16
Smart-UPS SRT - Ensemble de batteries rechargeables - Alimentation électrique sans interruption - Pour onduleurs SRT Rack 5kVA et 6kVA - 192V
Les Atouts de l'article:
Cet ensemble de batteries rechargeables assure une solution de secours d'alimentation électrique en cas de coupure de courant ou de variations de tension. Il est spécialement conçu pour les onduleurs de SRT Rack 5kVA et 6kVA. Grâce à son système rackable, il peut facilement être installé dans un rack standard de 19 pouces et offre ainsi un sérieux gain de place. La batterie au plomb scellé garantit une énergie et une durée de vie accrue du pack de batteries. Complet et fiable, ce produit répond à toutes les normes habituelles : conformité RoHS, REACH, certification ISO 9001 et 14001, ainsi que la conformité FCC.