Schneider Electric - Smart-UPS 1500VA LCD 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
temps de pontage à pleine charge - 6.5 min
nombre de phases primaires - 1
tension d'entrée - 230...230 V
tension de sortie - 230...230 V
puissance apparente de sortie - 1500 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03345000096
Réf. Fournisseur
SMT1500I
Réf. Commerciale
Schneider Electric
temps de pontage à pleine charge
6.5 min
nombre de phases primaires
1
tension d'entrée
230...230 V
tension de sortie
230...230 V
puissance apparente de sortie
1500 VA
SNMP
Non
technologie USV
interactif en ligne
fréquence primaire
50...50 Hz
fréquence secondaire
50...50 Hz
nombre de phases secondaires
1
fonction de coupure automatique
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
5 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.65
efficacité totale
0 %
efficacité en mode éco
0 %
raccordement d'entrée
C14
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
8
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
puissance effective de sortie
1000 W
possibilité de gestion du réseau
Oui
type de construction
appareil indépendant
contact de commutation hors tension
Non
largeur
171 mm
hauteur
219 mm
profondeur
439 mm
poids
24.09 kg
type de tension
AC
Smart-UPS 1500VA LCD 230V