![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/PF142573_4000x4000.jpg?ts=1704848303911)
Schneider Electric - SERVOMOTEUR SH3 140 19,5N M,KEY,SINGLE,NO
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 3000 1/min
puissance nominale à fréquence assignée - 0.26 kW
tension assignée (Ue) - 115 V
nombre de phases - 3
modèle - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485297781
Réf. Sonepar
01887529778
Réf. Fournisseur
SH31402P11A2000
Réf. Commerciale
Schneider Electric
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée
3000 1/min
puissance nominale à fréquence assignée
0.26 kW
tension assignée (Ue)
115 V
nombre de phases
3
modèle
autre
type de tension
AC
calibre/courant nominal assigné (In)
1.78 A
type de construction
autre
nombre de pôles
6
matériau du boîtier/corps
autre
fréquence assignée
50...60 Hz
température d'utilisation
0...50 °C
indice de protection (IP)
autre
cycle de sollicitation
autre
taille de cadre conformément à IEC
0 mm
efficacité à pleine charge
0 %
rapport de courant de démarrage
0
rapport de couple au démarrage
0
rapport de couple de décrochage
0
tension de chauffage anti-condensation
0 V
puissance de sortie de chauffage anti-condensation
0 W
avec résistance à coefficient de température positif
Non
avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD)
Non
sécurité intrinsèque
sans
capacité de surcharge
Non
méthode de refroidissement
autre
finition du bout d'arbre
autre
isolation à imprégnation globale
autre
classe d'efficacité du moteur
autre
adapté à la régulation de fréquence
Non
palier
autre
classe d’isolation selon IEC
autre
avec protection contre la condensation
Non
couple de rotation nominal
0.26 Nm