![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/PF142565_4000x4000.jpg?ts=1704847910379)
Schneider Electric - SERVOMOTEUR SH3 070 1,4NM ,NO KEY,SINGLE,
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 3000 1/min
puissance nominale à fréquence assignée - 0.26 kW
tension assignée (Ue) - 115 V
nombre de phases - 3
modèle - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485295657
Réf. Sonepar
01887529565
Réf. Fournisseur
SH30701P01A2000
Réf. Commerciale
Schneider Electric
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée
3000 1/min
puissance nominale à fréquence assignée
0.26 kW
tension assignée (Ue)
115 V
nombre de phases
3
modèle
autre
type de tension
AC
calibre/courant nominal assigné (In)
1.78 A
type de construction
autre
nombre de pôles
6
matériau du boîtier/corps
autre
fréquence assignée
50...60 Hz
température d'utilisation
0...50 °C
indice de protection (IP)
autre
cycle de sollicitation
autre
taille de cadre conformément à IEC
0 mm
efficacité à pleine charge
0 %
rapport de courant de démarrage
0
rapport de couple au démarrage
0
rapport de couple de décrochage
0
tension de chauffage anti-condensation
0 V
puissance de sortie de chauffage anti-condensation
0 W
avec résistance à coefficient de température positif
Non
avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD)
Non
sécurité intrinsèque
sans
capacité de surcharge
Non
méthode de refroidissement
autre
finition du bout d'arbre
autre
isolation à imprégnation globale
autre
classe d'efficacité du moteur
autre
adapté à la régulation de fréquence
Non
palier
autre
classe d’isolation selon IEC
autre
avec protection contre la condensation
Non
couple de rotation nominal
0.26 Nm
SERVOMOTEUR SH3 070 1,4NM ,NO KEY,SINGLE,
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Il dispose de differentes options mécaniques, codeurs, connecteurs coudés ou droits avec une utilisation en convection naturelle et des brides mécaniques conformes à la norme internationale. Ce produit conçu pour les constructeurs de machines répond à la plupart des applications industrielles dans le domaine des machines d'emballage, le travail des matériaux, assemblage, contrôle, test et spéciales. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements sévères tels que les segments de l'agroalimentaire, automotive, aeronautique, cosmétique, pharmaceutique… Le LEXIUM SH0551 est un produit pour les contructeurs de machine car compact, grande dynamique et précision du mouvement, un indice de protection élevé IP65, sans maintenance pour un usage dans des milieux industriels sévères. Ce produit est la parfaite solution pour des machines neuves mais aussi lors de rénovation et de modernisation de machines. Les performances de la gamme LEXIUM SH3 répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UL, CSA, TUV, IEC 61800-5-1, IEC 61800-3, CEM EN 55011 Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme au directive RoHS Chine, RoHS EU et déclaration Reach. Grâce à la solution intégrée, vos machines sont plus flexibles avec une surface au sol plus petite et aussi moins energivore. Vous réalisez des applications de mouvement pilotés par le réseau sercos avec une alimentation par un bus continu de 250 à 700 V avec des motorisations jusqu'à un couple nominal de 12,5Nm
Les Atouts de la gamme:
Ces servo-moteurs apportent une économie substantielle, car il intègre toutes les fonctions essentielles à la machine : sécurité, communication, automatisme en rajoutant des entrées/sorties au plus prêt des capteurs.