![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/04901_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082895837)
Schneider Electric - Separateur Forme 3 horizontal
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
hauteur - 2 mm
adapté à la largeur de boîtier - 650 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430049012
Réf. Sonepar
00003004901
Réf. Fournisseur
04901
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
blanc
hauteur
2 mm
adapté à la largeur de boîtier
650 mm
adapté à la profondeur de boîtier
400 mm
matériau
acier
nombre d'unités en hauteur (HE)
0
avec serrure
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
pour subdivision intérieure forme 2a
Non
pour subdivision intérieure forme 2b
Non
pour subdivision intérieure forme 3a
Oui
pour subdivision intérieure forme 3b
Oui
pour subdivision intérieure forme 4a
Oui
pour subdivision intérieure forme 4b
Oui
dimension de trame
0 mm
type de construction
pièce individuelle
numéro RAL
9001
avec entrée de câble
Non
largeur
650 mm
Separateur Forme 3 horizontal