Schneider Electric - SAH Self Anti-Harmonique 400V 60Hz 50Kvar 162Hz
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP00
fréquence de fonctionnement nominale - 60...60 Hz
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 400 V
nombre de pôles, côté primaire - 3
courant assigné CA - 72.17...72.17 A
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480541605
Réf. Sonepar
01887054160
Réf. Fournisseur
LVR14500B40T
Réf. Commerciale
Schneider Electric
indice de protection (IP)
IP00
fréquence de fonctionnement nominale
60...60 Hz
tension de fonctionnement nominale max. Ue
400 V
nombre de pôles, côté primaire
3
courant assigné CA
72.17...72.17 A
facteur de compensation
14 %
Degré de protection (NEMA)
autre
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CA
79.8 A
puissance du banc de filtres
50 kvar