Schneider Electric - Resi9 XE - peigne vertical de neutre pour ID XE 25 a 63A - entraxe 125mm
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de phases - 2
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
nombre de pôles - 2
longueur - 125 mm
dimension du pas - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606489600341
Réf. Sonepar
01887960034
Réf. Fournisseur
R9EXVN12
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de phases
2
courant permanent nominal (Iu)
63 A
nombre de pôles
2
longueur
125 mm
dimension du pas
18 mm
couleur
blanc
isolé
Oui
largeur en nombre de modules
2
finition du raccordement électrique
autre
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté au nombre d'appareils
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue
230 V
Resi9 XE - peigne vertical de neutre pour ID XE 25 à 63A - entraxe 125mm - L36,5mmxP24,5mm - blanc (RAL 9003) - 4 pas de 9mm - compatibilité : Resi9 XE ID
Les Atouts de l'article:
Peigne vertical de neutre pour interrupteur différentiel XE. Compatible avec les coffrets Resi9 13 ou 18 modules. Lot de 5 peignes. Dimension du pas en hauteur: 120mm - Pas de raccordement : 18mm. Les performances de ce produit R9EXVN12 répondent aux normes internationales et homologations telles que EN/CEI CEI 60695-2-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit)
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Nos produits embrochables sont la référence pour les installations électriques en neuf/rénovation. Avec cette solution, l’installation du coffret électrique est simplifiée et apporte une sérénité dans la tenue des connexions dans le temps.
La gamme Resi9 XE a le produit ou l’accessoire qui répond à votre besoin. Nos produits connectés sont compatibles et vous apportent également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.