![Schneider Electric - Resi9 XE - interrupteur différentiel - 2P - 63A - 30mA - Typ](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/R9ERB263_Image.jpg?ts=1714082979580)
Schneider Electric - Resi9 XE - interrupteur différentiel - 2P - 63A - 30mA - Typ
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
nombre de pôles - 2
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 3e-005 A
type de courant différentiel - A
largeur en nombre de modules - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481274014
Réf. Sonepar
01887127401
Réf. Fournisseur
R9ERB263
Réf. Commerciale
Schneider Electric
calibre/courant nominal assigné (In)
63 A
nombre de pôles
2
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
3e-005 A
type de courant différentiel
A
largeur en nombre de modules
3
type retardé de courte durée
Non
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
IP20
produits auxiliaires associables
Oui
sélectif
Non
résistance de court-circuit (Icw)
3 kA
tenue au courant de choc
3 kA
tension assignée (Ue)
230 V
mode de pose
rail DIN
profondeur d'encastrement
58 mm
Resi9 XE - interrupteur différentiel - 2P - 63A - 30mA - Typ