Schneider Electric - Resi9 XE - combine disj+telerupteur - 1P+N - 10A - courbe C - embrochable
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - rail DIN
fonction - commutateur mécanique
courant de commutation assigné - 10 A
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481166319
Réf. Sonepar
01887116631
Réf. Fournisseur
R9ECL610
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
rail DIN
fonction
commutateur mécanique
courant de commutation assigné
10 A
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
profondeur d'encastrement
58 mm
largeur en nombre de modules
2
tension de commande 1
230...230 V
type de tension de commande 1
AC
fréquence de tension de commande 1
50...50 Hz
commande manuelle
Oui
type de tension d’alimentation
AC
tension d’alimentation
250...250 V
Resi9 XE TL - Combiné télérupteur 1F + disjoncteur embrochable 1P+N - 10 A 230 V courbe C 3000 A 250 VCA 50 Hz - Commande à distance : bouton-poussoir lumineux 3 mA - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Les Atouts de l'article:
Ce télérupteur combiné XE Resi9 permet un pilotagemAnuel et à distance du circuit d'éclairage du logement. Le télérupteur 1NO-16A est raccordé en usine à un disjoncteur de calibre 10A. Ce combiné disjoncteur embrochable (XE) -télérupteur garantit unemAnière de travailler plus sereine. Il permet de gagner du temps à l'installation et avec son profil arrondi, de libérer de l'espace de travail entre chaque rangée pour un câblage plus facile. D'un geste simple, l'installation est rapide : le montage et la connexion électrique sont simultanés avec le répartiteur XE, celui-ci alimentant directement le combiné. Aucun pont de câblage n'est à réaliser. Le combiné s'installe dans le tableau électrique résidentiel, afin d'assurer une protection jusqu'à 10A. Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne aval : bornes à cage pour 2 câbles rigides, souples ou flexibles avec embouts de 0,5 à 1,5mmmm². Les performances de ce produit R9ECL610 répondent à la plupart des normes internationales et homologations existantes : NF, EN/CEI 60669-1, EN/CEI 60669-2-2. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Le télérupteur peut être connecté à une sortie du PowerTag C réf.A9XMC1D3 afin de piloter l'éclairage à distance. Les produits Wiser compatibles avec les produits Resi9 permettent de connecter facilement votre tableau et ainsi le piloter à distance
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.