![Schneider Electric - Resi9 - telerupteur wiser auxiliarise - 1NO - 16A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/R9PCLA_Image_4000x4000.jpg?ts=1704848176075)
Schneider Electric - Resi9 - telerupteur wiser auxiliarise - 1NO - 16A
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - rail DIN
fonction - commutateur mécanique
courant de commutation assigné - 16 A
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481278548
Réf. Sonepar
01887127854
Réf. Fournisseur
R9PCLA
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
rail DIN
fonction
commutateur mécanique
courant de commutation assigné
16 A
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
profondeur d'encastrement
49 mm
largeur en nombre de modules
1.5
tension de commande 1
230...230 V
tension de commande 2
230...230 V
type de tension de commande 1
AC
type de tension de commande 2
AC
fréquence de tension de commande 1
50...50 Hz
fréquence de tension de commande 2
50...50 Hz
commande manuelle
Oui
type de tension d’alimentation
AC
tension d’alimentation
250...250 V
Resi9 TL - télérupteur Wiser - 1F - Contact auxiliare : 1F/O - 250 V CA 50 Hz - Commande à distance : bouton-poussoir lumineux 3mA - NF - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Les Atouts de l'article:
Ce télérupteur peut être connecté au système Wiser Energy afin d'être pilotable à distance. Une fois connecté au PowerTag C et au module IP, ce télérupteur connecté Wiser permet la gestion d'un circuit d'éclairage avec simulation de présence, pilotage à distance et programmation. Cette télécommande d'un calibre de 16A permet de connecter le télérupteur à une sortie Wiser MIO afin de piloter l'éclairage à distance La largeur de cette commande avec pilotage connecté est de 2 pas de 9 mm Ce Wiser TL, compatible avec Wiser Link-EM5-energy meter, permet la commande manuelle et à distance, pour le confort de tous vos clients Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Puissance : borne à cage pour câble jusqu'à 4mmmm². Commande : borne à cage pour câble jusqu'à 2x1,5mmmm². Les performances de ce produit R9PCLA répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN/CEI 60669-1, EN/CEI 60669-2-2. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Produit à appairer avec un module IP Wiser Energy Type EER31800 + R9M60 et PowerTag C A9XMC1D3. Les produits Wiser compatibles avec les produits Resi9 permettent de connecter facilement votre tableau et ainsi le piloter à distance.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.