![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/R9HPNFC15122R_IoP-Default_4000x4000.jpg?ts=1714079130778)
Schneider Electric - Resi9 - TAMC standard rehabilitation logement avec sonnette + porte - 2R - XE
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487117018
Réf. Sonepar
01887711701
Réf. Fournisseur
R9HPNFC15122R
Réf. Commerciale
Schneider Electric
Resi9 - TAMC standard réhabilitation logement avec sonnette + porte - 2 rangées - XE - 1 ID 63A type A - 1 ID 63A type AC - 1 disj 32A - 3 disj 20A - 4 disj 16A - 3 disj 10A - 1 sonnette 230V 5,5VA 80dBA - 2 répartiteurs 13M
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ? Ce coffret précablé équipé d'une sonnette permet de répondre aux besoins de la réhabilitation. Ce produit est à installer sur la Gaine Technique du logement ou dans le bac d'encastrement. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ? R9HPNFC15122R se compose d'un coffret 2 rangées précablé avec en Rangée 1 = ID63A type A – 32A – 20A – 16A – 16A – 10A – Sonnette – R9EXHS13 et en Rangée 2 = ID63A type AC – 20A – 20A – 16A – 16A – 10A – 10A – R9EXHS13 Quels sont les avantages à l'installation ? Le coffret précablé de la gamme Resi9, se monte facilement sur la GTL Resi9. De technologie embrochable, il est très facile de compléter la configuration proposée. A quels standards et normes le produit répond-il ? Ce produit répond aux normes sur les appareillage basse tension CEI 61439-1 et CEI 61439-3. Le saviez-vous ? Tous les disjoncteurs de la gamme Resi9 embrochable (XE) peuvent être utilisés pour compléter ce coffret. Les produits connectés Wiser qui se montent dans les coffrets sont également compatibles avec cette référence.