Schneider Electric - Resi9 - porte styl transp coffret 18M - 4R
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Oui
couleur - incolore
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480928611
Réf. Sonepar
01887092861
Réf. Fournisseur
R9H18428
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Oui
couleur
incolore
largeur
352.5 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
hauteur
620.5 mm
profondeur
27 mm
finition CEM
Non
Resi9 - porte transparente - 4 rangées - de 36 pas de 9 mm - L 352.5 - H 620.5 - P 27mm - Tenue au feu : 750°C
Les Atouts de l'article:
Cette porte Styl s'adapte à un coffret 4 rangées de 18 modules Resi9. De finition transparente, cette porte permet de voir si un disjoncteur s'est ouvert. Resi9 va au-delà de sa fonction principale qui est de protéger les personnes et les biens en apportant confort, esthétisme et économies d'énergies Complétez le coffret électrique de vos clients avec cette porte styl de finition qui est compatible avec les coffrets Rési9 de 4 rangées de 18 modules Cette porte de finition transparente s'accommode avec élégance aux intérieurs modernes Produit livré dans son emballage unitaire. En toute ingéniosité, le design Resi9 est directement inspiré de l'élégance de la gamme Odace Les performances de ce produit R9H18428 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60670-1-24, CEI 61439-1, CEI 61439-3, EN/CEI 60695-2-11. Cette porte de finition dispose de 4 rangées Il existe des portes Styl 13 et 18 modules de 1, 2, 3 et 4 rangées, de couleur blanche ou transparente. Avec, vous pouvez installer le kit You qui permet la personnalisation de ces portes. Les portes Styl sont compatibles les boitiers Pragma.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.