Schneider Electric - Resi9 - porte styl coffret LexCom Grade 2 sans box - 13M
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
couleur - blanc
matériau - autre
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480983146
Réf. Sonepar
01887098314
Réf. Fournisseur
R9H13415
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
couleur
blanc
matériau
autre
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
finition de la surface
non traité
largeur
220 mm
hauteur
245 mm
profondeur
28 mm
finition CEM
Non
Resi9 - porte opaque - blanc RAL 9003 - pour coffret de com Grade 2 TV - P 28mm - Tenue au feu : 650°C
Les Atouts de l'article:
Cette porte Styl Grade 2Pour boitier LexCom s'adapte à un coffret 13 modules, elle permet d'allier esthétique et protection contre les résidus indésirables à des coffrets. De couleur blanche (RAL 9003), cet accessoire d'enveloppe s'adapte parfaitement. R111-14 du code de la construction, afin de connecter les logements aux principaux médias : services Internet au-delà de 100 Mbit/s, réseau informatique à 1 Gbit/s, multi-TV, téléphone, etc La porte s'installe sur les coffrets Resi9 1 rangée 13 modules pour protéger le système électrique. L'accessoire d'enveloppe est conforme à la NFC15-100. Cette porte Styl sans box, est d'une largeur de 26 pas de 9mm, soit 13Pas de 18mm. Produit livré dans son emballage unitaire. Les performances de ce produit R9H13415 répondent à la plupart des normes internationales et homologations existantes : EN/CEI 60695-2-11.Les portes Styl sont compatibles les boitiers Pragma.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.