Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Schneider Electric - Resi9 - porte radio frequences - pour bac R9H13296

Schneider Electric - Resi9 - porte radio frequences - pour bac R9H13296

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • couleur - blanc

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP40

  • finition porte à hublot - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489842314

Réf. Sonepar

01887984231

Réf. Fournisseur

R9H13319C

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

porte de compartiment

couleur

blanc

matériau

acier

indice de protection (IP)

IP40

finition porte à hublot

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

finition de la surface

revêtu par poudre

largeur

590 mm

hauteur

1400 mm

profondeur

7 mm

finition CEM

Non

Resi9 - porte permettant le passage des ondes radio fréquence (Wi-fi, bluetooth) des solutions connectées présentes dans le bac d'encastrement - pour bac 2 x 13 modules R9H13296