Schneider Electric - Resi9 - porte pleine - blanc RAL 9003 - pour coffret 4 x 24 modules
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de verrouillage
couleur - blanc
matériau - verre
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489566333
Réf. Sonepar
01887956633
Réf. Fournisseur
R9H24421
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de verrouillage
couleur
blanc
matériau
verre
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
largeur
640 mm
hauteur
840 mm
profondeur
70 mm
finition CEM
Non
Resi9 - porte pleine - blanc RAL 9003 - pour coffret 4 x 24 modules