Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Schneider Electric - Resi9 - porte pleine - blanc RAL 9003 - pour coffret 3 x 24 modules

Schneider Electric - Resi9 - porte pleine - blanc RAL 9003 - pour coffret 3 x 24 modules

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de verrouillage

  • couleur - blanc

  • matériau - verre

  • indice de protection (IP) - IP40

  • finition porte à hublot - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489566326

Réf. Sonepar

01887956632

Réf. Fournisseur

R9H24321

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

porte de verrouillage

couleur

blanc

matériau

verre

indice de protection (IP)

IP40

finition porte à hublot

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

finition de la surface

revêtu par poudre

largeur

640 mm

hauteur

690 mm

profondeur

70 mm

finition CEM

Non

Resi9 - porte pleine - blanc RAL 9003 - pour coffret 3 x 24 modules