Schneider Electric - Resi9 - porte - bac d'encastrement 1x13 modules R9H13286
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
couleur - blanc
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481337696
Réf. Sonepar
01887133769
Réf. Fournisseur
R9H13316
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
couleur
blanc
matériau
acier
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
largeur
340 mm
hauteur
1180 mm
profondeur
7 mm
finition CEM
Non
Resi9 - porte pour bac d'encastrement - opaque - blanc RAL 9003 - 6 rangée(s) - de 36 pas de 9 mm - L 340mm - H 1180mm - P 7mm
Les Atouts de l'article:
Cette porte pour bac d'encastrement de largeur 1x13 modules, de couleur blanche (RAL 9003), permet une finition soignée. Elle est adaptée au bac à encastrer référence R9H13286 qui dispose de 1x13 modules de 18mm par rangée. Ses dimensions sont de 1171mmx334mm. Ils sont conçus avec design pour s'adapter à tous les logements et à toutes les envies Pratique, ce bac d'encastrement est réversible et peut s'adapter à toutes vos installations. L'ouverture de la porte se fera du côté de votre choix. Tableaux et interrupteurs se fondent élégamment dans les intérieurs Produit livré dans son emballage unitaire. Réversible, ce kit de porte permet de choisir le sens de votre choix pour l'ouverture de la porte Les performances de ce produit R9H13316 répondent aux normes internationales et homologations telles que NFC15 100. Pour une sécurité supplémentaire, vous pouvez rajouter une clé R9H13310, compatible avec les portes pour les bas d'encastrement. (clé n°2233x)
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.