Schneider Electric - Resi9 - peigne vertical pour ID XP 25 a 63A - entraxe 150mm
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de phases - 2
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
nombre de pôles - 2
longueur - 36.5 mm
dimension du pas - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606489600310
Réf. Sonepar
01887960031
Réf. Fournisseur
R9PXV150
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de phases
2
courant permanent nominal (Iu)
63 A
nombre de pôles
2
longueur
36.5 mm
dimension du pas
18 mm
couleur
blanc
isolé
Oui
largeur en nombre de modules
2
finition du raccordement électrique
goupille
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté au nombre d'appareils
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue
230 V
Resi9 - peigne vertical pour ID XP 25 à 63A - entraxe 150mm - L36,5mmxP21mm - installation verticale - 2 modules de 18mm - pas de raccordement : 18 mm en haut - 18 mm en bas - blanc (RAL 9003)
Les Atouts de l'article:
Le peigne vertical Resi9 XP permet l'alimentation des interrupteurs différentiels XP entre eux. Il est à utiliser avec le kit de raccordement Ref 14905 ou des câbles souples (avec ou sans embouts) pour faire la liaison avec les borniers Ph/N d’alimentation du Coffret Resi9. Ce peigne de raccordement vertical connecte 2 rangées d'interrupteurs différentiels quelque soit leur calibre. Il est adapté aux interrupteurs différentiels XP de 25 à 63A. Avec un mode d'installation vertical, ce peigne est très simple à mettre en place. Les peignes peuvent se superposer, ainsi ils peuvent être utilisés quelque soit le nombre de rangée du coffret. Ce peigne offre une solution pour gagner du temps à l'installation, et apporter de la lisibilité dans les coffrets. L'appareillage à vis XP permet une alimentation par le bas, sécurisée et signalée par un volet d'isolation. Lot de 5 peignes. Dimension du pas en hauteur : 150mm. Ce peigne d'alimentation peut être utilisé dans un tableau électrique Resi9 13 ou 18 modules. Les performances de ce produit R9PXV150 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60695-2-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Les peignes sont compatibles avec les interrupteurs différentiels XP et les coffrets de la gamme Resi9 13 modules et 18 modules. Il existe des peignes verticaux d'entraxes 130mm et 150mm.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.