Schneider Electric - Resi9 - peigne vertical 3P+N - entraxe 150mm - cables preformes
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de phases - 3
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
nombre de pôles - 4
longueur - 36.5 mm
dimension du pas - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606489600365
Réf. Sonepar
01887960036
Réf. Fournisseur
R9PXV4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de phases
3
courant permanent nominal (Iu)
63 A
nombre de pôles
4
longueur
36.5 mm
dimension du pas
18 mm
couleur
blanc
isolé
Oui
largeur en nombre de modules
2
finition du raccordement électrique
goupille
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté au nombre d'appareils
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue
400 V
Resi9 - peigne vertical 3P+N - entraxe 150mm - câbles préformés - L36,5mmxP21mm - installation verticale - 2 modules de 18mm - pas de raccordement : 18 mm en haut - 18 mm en bas - blanc (RAL 9003)
Les Atouts de l'article:
Ce peigne vertical permet l'alimentation des interrupteurs différentiels XP 3P+N entre eux. Ce peigne de raccordement vertical connecte 2 rangées d'interrupteurs différentiels quelque soit leur calibre. Il est adapté aux interrupteurs différentiels XP 3P+N de 40 à 63A. Avec un mode d'installation vertical, ce peigne est très simple à mettre en place. Les peignes peuvent se superposer, ainsi ils peuvent être utilisés quelque soit le nombre de rangée du coffret. Ce peigne offre une solution pour gagner du temps à l'installation, et apporter de la lisibilité dans les coffrets. L'appareillage à vis XP permet une alimentation par le bas, sécurisée et signalée par un volet d'isolation. Peigne vertical livré à l'unité. La dimension du pas en hauteur est de 150mm avec un pas de raccordement suivant : 18mm en haut et 18mm en bas. Ce peigne d'alimentation peut être utilisé dans un tableau électrique Resi9 24 modules ou Resi9 IP65. Les performances de ce produit R9PXV4 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60695-2-1. Les peignes sont compatibles avec les interrupteurs différentiels XP 3P+N et les coffrets de la gamme Resi9 24 modules ou Resi9 IP65. Il existe aussi des répartiteurs verticaux à connexion rapide Type Acti9 VDIS.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.