Schneider Electric - Resi9 - peigne monobloc - 3P+N - 63A - 24 modules - cache dents 5M
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de phases - 3
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
nombre de pôles - 4
dimension du pas - 9 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606489600785
Réf. Sonepar
01887960078
Réf. Fournisseur
R9PXH424
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de phases
3
courant permanent nominal (Iu)
63 A
nombre de pôles
4
dimension du pas
9 mm
couleur
blanc
isolé
Oui
largeur en nombre de modules
24
finition du raccordement électrique
goupille
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté au nombre d'appareils
20
tension de fonctionnement nominale max. Ue
400 V
Resi9 - peigne monobloc - 3P+N - 63A - 24 modules - cache dents 5M - H21mmxP24,5mm - installation horizontale - 24 modules de 18mm - 48 pas de 9mm - blanc (RAL 9003)
Les Atouts de l'article:
Ce peigne monobloc permet de raccorder l’ensemble des disjoncteurs et autres appareillages modulaires peignables 3P + N d’une rangée à l'interrupteur différentiel. Ce peigne monobloc de 48 pas de 9mm est recoupable. Des caches latéraux sont livrés avec le peigne pour éviter tout risque de contact avec une partie sous tension. Ce peigne monobloc détient également des cache-dents de 5 modules recoupable pour éviter tout risque de contact avec une partie sous tension. Ce peigne offre un gain de temps et se connecte facilement dans votre coffret de répartition Resi9. Ce peigne monobloc 3P + N est un accessoire de raccordement d'une largeur de 48 pas de 9mm, soit 24Pas de 18mm. Produit livré par boite de 5 peignes. Les performances de ce produit R9PXH424 répondent aux normes internationales et homologations telles que CE. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Les peignes monoblocs 3P+N sont compatibles avec l'ensemble des produits XP 3P+N. Il existe des peignes XP monoblocs 3P+N de 10, 13, 18 ou 24 modules.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.