Schneider Electric - Resi9 - panneau de controle triphase - 13M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
largeur - 250 mm
hauteur - 550 mm
profondeur - 58 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480927881
Réf. Sonepar
01887092788
Réf. Fournisseur
R9H13215
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
montage en saillie
largeur
250 mm
hauteur
550 mm
profondeur
58 mm
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP40
avec volet de protection
Non
avec barre profilée
Oui
Resi9 - panneau de contrôle - 90A - triphasé - Largeur 13 modules - CEI 60670-1-24 - classe II - Tenue au feu : 750°C - IP40 - IK08 - L 250mm - H 550mm - P 58mm blanc ( RAL 9003 )
Les Atouts de l'article:
Gagnez du temps avec le système Resi9 de Schneider Electric La gamme de coffrets électriques résidentiels vous garantit une manière de travailler plus détendue Fabriqués avec design, ils s'adaptent parfaitement à tous les logements Créez un véritable tableau sur mesure ! Resi9 va au-delà de sa fonction principale qui est de protéger les personnes et les biens en apportant confort, économies d'énergies et esthétisme En effet, tableaux et interrupteurs offrent un accord parfait dans la maison Ce panneau de contrôle 13 modules s'associe aux produits de la gamme Resi9 Panneau de contrôle triphasé, cet accessoire d'installation dispose d'un courant nominal de 90A L'installation de ce panneau triphasé est murale