Schneider Electric - Resi9 - lot de 2 borniers phase - 1 x gris 1 x noir - 4 trous 16mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
nombre de pôles - 2
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...16 mm²
courant assigné In - 63 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606489527860
Réf. Sonepar
01887952786
Réf. Fournisseur
R9H13405P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
autre
nombre de pôles
2
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
2.5...16 mm²
courant assigné In
63 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de raccordement cable souple
2.5...16 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
transparent
Non
section de raccordement cable rigide
2.5...16 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
2.5...16 mm²
température d'utilisation
-25...60 °C
nombre de positions de serrage par pôle
4
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Non
couleur
noir
largeur
42 mm
sans halogène
Non
hauteur
22 mm
profondeur
32 mm
tension assignée (Ue)
440 V
Resi9 - lot de 2 borniers isolés phase, accessoires pour coffrets modulaire résidentiel - 1 bornier gris et 1 bornier noir - 4 trous 16mm² par bornier
Les Atouts de l'article:
Ces 2 borniers à vis phase 2 + phase 3 63A, permettent au courant de circuler du réseau électrique général vers l’installation électrique. L'installation de ce produit se fait par clipsage sur le châssis des coffrets Resi9 13, 18 ou 24 modules, sur le support bornier des coffrets Resi9 13 et 18 modules, ou sur le fond des goulottes Resi9. Ces borniers à vis s'installent en saillie en toute simplicité. Cette référence est composée de deux borniers 4x16mmmm² : un bornier phase 2 (noir : 1 vis avec 4 départs) et un bornier phase 3 (gris : 1 vis avec 4 départs) Il existe des borniers à vis à phase + neutre, phase 2 + phase 3, neutre + neutre, à 4 ou 7 trous. L'accessoire d'installation LGYT601R vous permettra d'installer plusieurs borniers sur les rail DIN.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.