Schneider Electric - Resi9 - lot de 2 borniers neutre - 2 x bleu - 6 trous 16mm2 - 1 trou 35mm2
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
nombre de pôles - 1
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...35 mm²
courant assigné In - 125 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489527839
Réf. Sonepar
01887952783
Réf. Fournisseur
R9H13411N
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
autre
nombre de pôles
1
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
2.5...35 mm²
courant assigné In
125 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de raccordement cable souple
2.5...35 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
transparent
Non
section de raccordement cable rigide
2.5...35 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
2.5...35 mm²
température d'utilisation
-25...60 °C
nombre de positions de serrage par pôle
7
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Non
couleur
bleu
largeur
70 mm
sans halogène
Non
hauteur
22 mm
profondeur
32 mm
tension assignée (Ue)
440 V
Resi9 - lot de 2 borniers isolés neutre, accessoires pour coffrets modulaire résidentiel - 2 borniers bleu - 6 trous 16mm² et 1 trou 35mm² par bornier