Schneider Electric - Resi9 - Kit renovation coffret Opale 13M 1R vers Resi9 13M 2R
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481183743
Réf. Sonepar
01887118374
Réf. Fournisseur
R9H13402R
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
autre
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Resi9 - mise à niveau - Ajout d'une rangée à un coffret Opale pour créer un coffret Resi9 13 modules - 2 rangées - IP30 conforme à EN/IEC 60529 - Tenue au feu 750°C conforme à EN/IEC 60695-2-11 - L 252mm - H 375mm - P 108mm - blanc RAL 9003
Les Atouts de l'article:
Schneider Electric propose sa gamme Resi9 de tableaux électriques, avec ce kit rénovation spécialement conçu pour la rénovation.
Il permet de rajouter une rangée à un coffret Opale 13 modules déjà existant sans démonter le châssis et de bénéficier du design Resi9.
Il incarne la simplicité d’un système unique et complet de protection modulaire :
Une seule gamme pour tous les cas d'application, en particulier en rénovation (Kit rénovation XE, UniXe, etc.),
Pérenne, le système XE permet de faire évoluer le tableau électrique en fonction des nouveaux besoins de vos clients,
Un seul système pour le neuf et la rénovation, c’est une gamme unique en stock pour plus d’efficacité logistique, de rentabilité et de flexibilité.Ce coffret rénovation assure sa fonction d'accessoire de prolongement.
Il est fourni avec un kit de marquage et un obturateur.
Ce coffret électrique rénovation dispose de deux rangées horizontales.
Il assure la mise à niveau sur vos chantiers de rénovation, en toute sécurité.
Il dispose de 13 modules de 18 mm par range´e.