Schneider Electric - Resi9 - Kit alim. peigne vertical
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
nombre de pôles - 2
longueur - 330 mm
nombre de phases - 1
dimension du pas - 9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480310003
Réf. Sonepar
01887027458
Réf. Fournisseur
14905
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant permanent nominal (Iu)
80 A
nombre de pôles
2
longueur
330 mm
nombre de phases
1
dimension du pas
9 mm
section transversale
16 mm²
couleur
autre
isolé
Oui
finition du raccordement électrique
goupille
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté au nombre d'appareils
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue
230 V
Resi9 - kit alimentation peigne vertical - 1P+N - 1 voie, type: N + P1 - tension assignée d'emploi : 230 V CA 50/60 Hz - peigne de raccordement vertical
Les Atouts de l'article:
Ce jeu de câbles permet d'alimenter l'interrupteur différentiel depuis les borniers phase/neutre du coffret. Ces câbles de connexions permettent d'alimenter le premier interrupteur différentiel et donc le premier peigne vertical. Le peigne électrique vertical sert à distribuer l’alimentation principale depuis le bornier d’alimentation générale du tableau électrique vers les bornes d’alimentation de l’interrupteur différentiel. Le peigne électrique vertical sert à distribuer l’alimentation principale depuis le bornier d’alimentation générale du tableau électrique vers les bornes d’alimentation de l’interrupteur différentiel Ce kit alimentation est un accessoire de raccordement composé d'un câble noir (330 mm) et un câble bleu (180 mm) Ce kit alimentation est composé d'un câble noir (330mm) et un câble bleu (180mm).
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.