Schneider Electric - Resi9 - interrupteur-sectionneur 2P 63A
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
fonction de commutation - interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606489520564
Réf. Sonepar
01887952056
Réf. Fournisseur
R9PS263
Réf. Commerciale
Schneider Electric
calibre/courant nominal assigné (In)
63 A
fonction de commutation
interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
avec voyant indicateur
Non
profondeur d'encastrement
44 mm
type de tension
AC
tension assignée (Ue)
415 V
nombre de pôles
2
résistance de court-circuit (Icw)
1.5 kA
pouvoir de coupure nominal
6 kA
largeur en nombre de modules
2
impression/marquage
autre
couleur de la calotte
blanc
indice de protection (IP)
IP20
Resi9 - interrupteur-sectionneur - 2P 63A - H81mmxL36xP70,5mm - blanc (RAL 9003) - IP20 - catégorie d'emploi : AC-22A - courant assigné d'emploi : 63 A à 415 V CA 50/60 Hz
Les Atouts de l'article:
Cet interrupteur sélectionneur, dispose de deux contacts NO et une coupure pleinement apparente. Cet appareil de contrôle, permet la séparation de son alimentation de façon mécanique. Il n'a pas de pouvoir de coupure ni de fermeture. Il est impératif d'arrêter l'équipement aval pour éviter une ouverture en charge. Ce sélectionneur XP 63A, permet une alimentation par le bas, sécurisée. Il dispose d'une tension d'isolement de 500 V CA. L'utilisation est possible en courant continu 110 V. Peignable, cet interrupteur 63A permet une connexion sur nos peignes Resi9. Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne aval : bornes à cage pour câbles rigides ≤50mmmm² ou souples ( avec ou sans embout) ou ≤35mmmm² Les performances de ce produit R9PS263 répondent aux normes internationales et homologations telles que EN/CEI 60669-2-4. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Il existe des interrupteurs sélectionneurs embrochable de calibre 20A, 32A, 63A.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.