![Schneider Electric - Resi9 - interrupteur differentiel - 4P - 40A - 30mA - Type A - peignable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/PB117435_4000x4000.jpg?ts=1704848173668)
Schneider Electric - Resi9 - interrupteur differentiel - 4P - 40A - 30mA - Type A - peignable
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
nombre de pôles - 4
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - A
largeur en nombre de modules - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481176707
Réf. Sonepar
01887117670
Réf. Fournisseur
R9PRA440
Réf. Commerciale
Schneider Electric
calibre/courant nominal assigné (In)
40 A
nombre de pôles
4
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.03 A
type de courant différentiel
A
largeur en nombre de modules
4
type retardé de courte durée
Non
antidéflagration
Non
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
IP20
section de raccordement cable rigide
1...35 mm²
section de raccordement cable souple
1...25 mm²
avec dispositif de verrouillage
Non
température ambiante en fonctionnement
-25...40 °C
produits auxiliaires associables
Non
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
sélectif
Non
résistance de court-circuit (Icw)
3 kA
tenue au courant de choc
3 kA
degré de pollution
2
tension assignée (Ue)
400 V
tension d'isolement assignée (Ui)
440 V
mode de pose
rail DIN
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
44 mm
Resi9 - interrupteur différentiel peignable - type A - 40A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 3P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 400 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 8 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Les Atouts de l'article:
L'interrupteur différentiel Type A protège les personnes contre les risques électriques. Il est alimenté par le bas, signalé par un volet d'isolation. Cet interrupteur différentiel peignable XP 40A se coupe lorsque la différence entre l’intensité entrante et sortante est supérieure à 30mA. Il permet une connexion sur nos peignes Resi9 triphasés. L'interrupteur différentiel de Type A est préconisé pour protéger les circuits qui alimentent la cuisinière, la plaque de cuisson, le lave-linge et le véhicule électrique. L'interrupteur différentiel s'installe dans le tableau électrique résidentiel, afin d'être conforme à la NFC15-100. Il est compatible avec notre peigne vertical 3P + N de Type R9PXV4. Cet appareillage modulaire de la gamme Resi9 offre la simplicité d’un système unique et complet qui s’adapte à tous vos besoins et à toutes les configurations, en neuf comme en rénovation Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Bornes amont ou aval : câbles rigides 1 à 35mmmm² - câbles souples (avec ou sans embout) 1 à 25mmmm². Les performances de ce produit R9PRA440 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN/CEI 61008. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Pour une protection de calibre différent, il existe des interrupteurs différentiel embrochables de calibre 25A, 40A, 63A.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.