Schneider Electric - Resi9 IHP - inter. horaire programmable hebdomadaire - 2 can
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - rail DIN
programme hebdomadaire - Oui
programme 24 h - Oui
tension d’alimentation - 230...230 V
nombre de canaux - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303431062683
Réf. Sonepar
00003106268
Réf. Fournisseur
CCT16652
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
rail DIN
programme hebdomadaire
Oui
programme 24 h
Oui
tension d’alimentation
230...230 V
nombre de canaux
2
radioguidé
Non
compteur d'heures
Non
fréquence de la tension d’alimentation
50...50 Hz
réserve de marche en années
6
temps de commutation minimal canal 1
1 min
courant de commutation nominal à 250 V CA
16 A
guidage texte à l'écran
Oui
précision par jour
1 s
entrée externe de contact à poussoir
Oui
programme vacances
Oui
programme aléatoire
Non
programme d'impulsion
Non
programme de cycle
Oui
synchronisé avec le secteur
Non
commandé par quartz
Non
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
Oui
commande manuelle
Oui
présélection de commutation
Oui
type de tension d’alimentation
AC
contact de commutation hors tension
Oui
programme annuel
Non
finition des contacts
contact inverseur (NO/NC)
GPS
Non
largeur en nombre de modules
2.5
programme 60 min
Oui
largeur
45 mm
nombre d'emplacements de mémoire
56
programme astronomique
Non
Resi9 IHP - inter. horaire programmable hebdomadaire - 2 can