Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Schneider Electric - Resi9 IHP - inter. horaire programmable hebdomadaire - 1 can

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - rail DIN

  • programme hebdomadaire - Oui

  • programme 24 h - Oui

  • tension d’alimentation - 230...230 V

  • nombre de canaux - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303431062676

Réf. Sonepar

00003106267

Réf. Fournisseur

CCT16650

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose

rail DIN

programme hebdomadaire

Oui

programme 24 h

Oui

tension d’alimentation

230...230 V

nombre de canaux

1

radioguidé

Non

compteur d'heures

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

réserve de marche en années

6

temps de commutation minimal canal 1

1 min

courant de commutation nominal à 250 V CA

16 A

guidage texte à l'écran

Oui

précision par jour

1 s

entrée externe de contact à poussoir

Oui

programme vacances

Oui

programme aléatoire

Non

programme d'impulsion

Non

programme de cycle

Oui

synchronisé avec le secteur

Non

commandé par quartz

Non

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver

Oui

commande manuelle

Oui

présélection de commutation

Oui

type de tension d’alimentation

AC

contact de commutation hors tension

Oui

programme annuel

Non

finition des contacts

contact inverseur (NO/NC)

GPS

Non

largeur en nombre de modules

2.5

programme 60 min

Oui

largeur

45 mm

nombre d'emplacements de mémoire

56

programme astronomique

Non

Resi9 IHP - inter. horaire programmable hebdomadaire - 1 can