Schneider Electric - Resi9 DB60 - Disjoncteur Branchement - 1P+N - 60A fixe - non differentiel
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
nombre de pôles - 2
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480943409
Réf. Sonepar
01887094340
Réf. Fournisseur
R9FN660
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
autre
calibre/courant nominal assigné (In)
60 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
nombre de pôles
2
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
pouvoir de coupure nominal
2.4 kA
indice de protection (IP)
IP40
tension assignée (Ue)
250 V
fréquence
50 Hz
Resi9 DB60 - disjoncteur de branchement - 1P + N - 60A fixe - 12 kVA - NF C 62-412 - ERDF CPT M&S SPE 11015B - NF - classe II - 250 V CA 50 Hz conforme à NF C 62-412 - IP40 face avant
Les Atouts de l'article:
Resi9 de Schneider Electric, c'est une seule gamme pour tous les cas d'application, en particulier en rénovation (Kit rénovation XE, UniXe, etc) Pérenne, le système XE permet de faire évoluer le tableau électrique en fonction des nouveaux besoins de vos clients Le disjoncteur de branchement permet un raccordement (neutre repéré en bleu) par bornes pour câbles cuivre jusqu'à 35 mm2 et est livré avec cache-bornes plombables Ce disjoncteur non différentiel est un disjoncteur de branchement 1P+N Ce disjoncteur DB 60 non différentiel s'adapte à un courant assigné d'emploi de 30 à 60A DB60, c'est la sécurité à chaque instant En position "fermée", le capot est indémontable, en position "ouverte", cadenassage Ce disjoncteur de branchement non différentiel permet la protection des personnes qui doit être assurée en installant un dispositif différentiel en aval du disjoncteur de branchement