Schneider Electric - Resi9 DB60 - Disjoncteur Branchement - 1P+N - 60A fixe - 500mA - Selectif
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.5 A
type de courant différentiel - A
nombre de pôles protégés - 1
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480943447
Réf. Sonepar
01887094344
Réf. Fournisseur
R9FS660
Réf. Commerciale
Schneider Electric
calibre/courant nominal assigné (In)
60 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.5 A
type de courant différentiel
A
nombre de pôles protégés
1
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)
2.4 kA
section de raccordement cable rigide
4...25 mm²
section de raccordement cable souple
4...16 mm²
avec dispositif de verrouillage
Oui
température ambiante en fonctionnement
-20...55 °C
montage encastré
Non
nombre de pôles (total)
2
immunisé contre déclenchements intempestifs
Oui
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
caractéristique de déconnexion
sélective
tenue au courant de choc
0.25 kA
largeur en nombre de modules
2
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
IP40
tension assignée (Ue)
230 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
tension d'isolement assignée (Ui)
400 V
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
72 mm
Resi9 DB60 - Disjoncteur de branchement - 1P + N - 500mA - sélectif - 60A fixe - 12 kVA - NF C 62-411 - ERDF CPT M&S SPE 11015B - NF - classe II - 250 V CA 50 Hz conforme à NF C 62-411 - IP40 face avant
Les Atouts de l'article:
Offrez sécurité et fiabilité à vos clients, quels que soient vos chantiers Le disjoncteur de branchement Resi9 de Schneider Electric permet un raccordement (neutre repéré en bleu) par bornes pour câbles cuivre jusqu'à 35 mm2 En effet, Resi9, c’est la simplicité d’un système unique et complet qui s’adapte à tous vos besoins et à toutes les configurations, en neuf comme en rénovation Ce disjoncteur différentiel sélectif est un disjoncteur 1P+N Ce disjoncteur DB60 sélectif s'adapte à un courant assigné d'emploi de 30 à 60A Il dispose d'une fonction ouverture du capot seulement dans OPEN position du disjoncteur Il assure une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels à haute sensibilité 30 mA installés en aval afin que seul le départ ayant le défaut d'isolement soit mis hors tension Son courant différentiel résiduel assigné est inférieur ou égal à 500 mA, conformément aux règles de la NF C 14-100