Schneider Electric - Resi9 Coffret VDI 13M1R - Switch 5ports Poe - grade 3TV 4xRJ45 cat6a
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - boîte de distribution
mode de pose - saillie
couleur - blanc
largeur - 252 mm
hauteur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606482209473
Réf. Sonepar
01887220947
Réf. Fournisseur
R9H13401VDIXS
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
boîte de distribution
mode de pose
saillie
couleur
blanc
largeur
252 mm
hauteur
250 mm
profondeur
108 mm
avec barrettes de raccordement
Non
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP20
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Oui
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Oui
le coffret de communication R9H13401VDIXS sans emplacement box permet de constituer l'infrastructure réseau du logement compatible grade 3TV. Il comporte un DTI, 4 RJ45 cat6A, 2 sorties TV coaxial et un switch POE 4 sorties 1GBits.
Les Atouts de l'article:
Le coffret de communication R9H13401VDIXS sans emplacement box permet la distribution d'internet dans le logement jusqu'à 1Gb/s. Il est le lieu de départ et d'arrivée des liaisons câblées Ethernet RJ45 grade 3 TV et coaxiales des différentes pièces du logement. Il est livré avec un commutateur réseau PoE qui distribue internet 1Gb/s dans les prises RJ45 raccordées du logement et permet d'alimenter en PoE des équipements tels que la prise Odace point d'accès WiFi S520491. Il est facile à installer. Il comporte un DTI avec 1 cordon, pour un raccordement ADSL, un Rail DIN, 4 RJ45 grade 3 TV, un bandeau de brassage avec 8 emplacements, des repères et 1 répartiteur TV coaxial 2 sorties, un switch POE 4 sorties 1GBits et 3 cordons. Le coffret sans porte a une largeur de 13 modules et une hauteur de 1 rangée. Il est livré avec une coiffe possédant une large ouverture pour pouvoir accéder au brassage des RJ45, ainsi que le kit de clippage sur la GTL Resi9. Ce coffret de communication s'installe dans l'Espace Technique Electrique du Logement (ETEL) en saillie ou sur une goulotte (GTL Gaine Technique Logement). Sa fixation sur la goulotte est facilitée par un système de clips sans outil. La mise à la masse des composants métalliques du coffret de communication se fait en une seule opération grâce au raccordement du bornier de terre fixé sur le bandeau de brassage. Ce coffret comprend un commutateur réseau PoE. 3 cordons RJ45 sont fournis pour raccorder le commutateur réseau PoE. Leur couleur est directement associés à la couleur des ports du commutateur. Il répond à la norme NF C 15-100. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Pour une conformité complète à la réglementation, le coffret de communication R9H13401VDIXS doit être associé à la zone attenante R9H13402VDIBOX. Il se monte sur les GTL Resi9 sans outils. Ce coffret permet d'alimenter des prises Odace RJ45 borne Wifi (ref S520491) pour un réseau de communication du logement filaire et sans fil robuste et fiable. Il peut accepter la passerelle d'une solution domotique Wiser sur rail DIN. Compatible avec les portes Resi9 R9H13421, il se monte sur une GTL Resi9 18 Modules en parallèle des coffrets électriques Resi9 pour une installation homogène. 4 RJ45 additionnels ref VDIB1771XB01 peuvent être installés dans ce coffret.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 Connect avec Odace WiFi est la solution qui garantit un réseau filaire et un réseau sans fil en WiFi robuste et fiable partout dans le logement et pour tous simultanément, supportant tout type de média: téléphone, data, vidéo et TV.