Schneider Electric - Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 2 rangees de 18 modules
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 18
nombre de rangées - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480927966
Réf. Sonepar
01887092796
Réf. Fournisseur
R9H18402
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
saillie
couleur
blanc
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur en nombre de modules
18
nombre de rangées
2
type de capot
couvercle
finition CEM
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
profondeur intérieure
106 mm
rail DIN
Oui
type de fermeture
autre
indice de protection (IP)
IP30
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Non
finition du couvercle
avec échancrure
borne de mise à la terre
Oui
borne à conducteur neutre
Oui
largeur
357 mm
hauteur
375 mm
profondeur
108 mm
numéro RAL
9003
avec cadre/support de montage
Non
profondeur d'encastrement
0 mm
Resi9 - coffret en saillie - 2 rangées de 18 modules - In 90 A - Collecteurs de terre 2 x 14 trous | Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 375 x 357 x 108 - Blanc RAL 9003
Les Atouts de l'article:
Schneider Electric innove avec ses coffrets électriques résidentiels adaptés à tous les logements qui allient la beauté d’un design épuré et la souplesse d’un tableau électrique doté de nombreuses astuces d'installation. Ce coffret Resi9 doté de 2 rangées et de 18 modules apporte confort et facilité de pose. Les coffrets Resi9 13, 18 et 24 modules sont équipés de rails din déclipsables. Optez pour la simplicité d'un tableau électrique sur mesure Le coffret s'installe dans l'Espace Technique Electrique (ETEL) en saillie ou sur une goulotte. La fixation du coffret sur la goulotte est facilitée par un système de vis quart de tour sans outil. Ce coffret peut être complété par une porte pleine de couleur blanche ou une porte transparente. Ce coffret de répartition est composé : 1 kit demArquage, 2 obturateurs, 1 support de bloc terminal, 1 bornier de terre, 2 borniers de phase et neutre, 2 rails Din, 1 face avant, 2Protections d'étiquette, 1 étiquette avec inscription. Le coffret sans porte, est doté de 2 rangées de 18 modules, pour un courant assigné de 90 A. De couleur blanche (RAL 9003), il est livré dans son emballage unitaire. Les performances de ce produit R9H18402 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60670-24, CEI 60670-1. Ce boitier électrique s'installe en saillie ou sur une goulotte Il existe des coffrets 18 modules sans porte de : 1 rangée, 2 rangées, 3 rangées et 4 rangées.mAis également des coffrets 13 modules et 24 modules et des coffrets Resi9 IP65. Le coffret peut être connecté lorsqu'il comprend un compteur d'énergie Wiser.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.