Schneider Electric - Resi9 - coffret 24 modules - 4R - en saillie - blanc
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 24
nombre de rangées - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489566265
Réf. Sonepar
01887956626
Réf. Fournisseur
R9H24404
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
saillie
couleur
blanc
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur en nombre de modules
24
nombre de rangées
4
type de capot
couvercle
finition CEM
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
profondeur intérieure
120 mm
rail DIN
Oui
type de fermeture
autre
indice de protection (IP)
IP30
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Non
finition du couvercle
avec échancrure
borne de mise à la terre
Oui
borne à conducteur neutre
Non
largeur
640 mm
hauteur
845 mm
profondeur
155 mm
numéro RAL
9003
avec cadre/support de montage
Non
profondeur d'encastrement
0 mm
Resi9 - coffret 24 modules - 4R