Schneider Electric - RESI9 - coffret 18 modules - 2R - IP65 - compatible XE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 18
nombre de rangées - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489566647
Réf. Sonepar
01887956664
Réf. Fournisseur
R9H18652
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
saillie
couleur
blanc
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur en nombre de modules
18
nombre de rangées
2
type de capot
porte
finition CEM
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
profondeur intérieure
88 mm
rail DIN
Oui
type de fermeture
cylindre
indice de protection (IP)
IP65
couvercle/porte transparent(e)
Oui
avec serrure
Oui
finition du couvercle
fermé
borne de mise à la terre
Oui
borne à conducteur neutre
Non
porte pour transmission du signal
Oui
largeur
475 mm
hauteur
470 mm
profondeur
180 mm
numéro RAL
9003
avec cadre/support de montage
Non
profondeur d'encastrement
0 mm