Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Schneider Electric - RESI9 - coffret 12 modules - 1R - IP65 - compatible XE

Schneider Electric - RESI9 - coffret 12 modules - 1R - IP65 - compatible XE

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur en nombre de modules - 12

  • nombre de rangées - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489566654

Réf. Sonepar

01887956665

Réf. Fournisseur

R9H12651

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose

saillie

couleur

blanc

matériau du boîtier/corps

plastique

largeur en nombre de modules

12

nombre de rangées

1

type de capot

porte

finition CEM

Non

possibilité de montage en saillie

Oui

profondeur intérieure

88 mm

rail DIN

Oui

type de fermeture

cylindre

indice de protection (IP)

IP65

couvercle/porte transparent(e)

Oui

avec serrure

Oui

finition du couvercle

fermé

borne de mise à la terre

Oui

borne à conducteur neutre

Non

porte pour transmission du signal

Oui

largeur

370 mm

hauteur

295 mm

profondeur

175 mm

numéro RAL

9003

avec cadre/support de montage

Non

profondeur d'encastrement

0 mm