Schneider Electric - Resi9 - bornier de terre 63A + cavalier - auto 4x1,52 a 42 - vis 1x62 a 252
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
nombre de pôles - 1
finition raccordement électrique 1 - fiche
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...25 mm²
courant assigné In - 63 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489580025
Réf. Sonepar
01887958002
Réf. Fournisseur
LGYT1E05
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
autre
nombre de pôles
1
finition raccordement électrique 1
fiche
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...25 mm²
courant assigné In
63 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de raccordement cable souple
0.5...25 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
transparent
Non
section de raccordement cable rigide
0.5...16 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...25 mm²
température d'utilisation
-25...60 °C
nombre de positions de serrage par pôle
5
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Non
couleur
vert
largeur
27 mm
sans halogène
Non
hauteur
40 mm
profondeur
46 mm
tension assignée (Ue)
440 V
Resi9 - bornier de terre compact 63A, 5 trous, avec cavalier d'association - bornes auto 4 x 1,5 à 4 mm² - bornes à vis 1 x 6 à 25 mm² - pour coffrets Resi9 13, 18, 24 et IP65, et coffrets Pragma. Compatible Kaedra et mini-pragma