![Schneider Electric - Resi9 - bac d'encastrement 1X13 modules - hauteur utile 477 mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/652/GTA203_PNG_ATOLE.jpg?ts=1704848074048)
Schneider Electric - Resi9 - bac d'encastrement 1X13 modules - hauteur utile 477 mm
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - blanc
nombre de rangées - 2
matériau du boîtier/corps - acier
largeur en nombre de modules - 13
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481337528
Réf. Sonepar
01887133752
Réf. Fournisseur
R9H13281
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
couleur
blanc
nombre de rangées
2
matériau du boîtier/corps
acier
largeur en nombre de modules
13
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Non
borne de mise à la terre
Non
borne à conducteur neutre
Non
hauteur d'encastrement
477 mm
type de capot
sans
finition CEM
Non
possibilité de montage en saillie
Non
profondeur intérieure
160 mm
rail DIN
Non
largeur
280 mm
hauteur
480 mm
profondeur
160 mm
numéro RAL
9003
avec cadre/support de montage
Non
profondeur d'encastrement
160 mm
Resi9 - bac d'encastrement tôle - H 480mm incorporé - L 280mm incorporé - P 160mm incorporé - blanc ( RAL 9003 ) - IK09 conforme à EN 50102
Les Atouts de l'article:
Ce bac d'encastrement de largeur 1x13 modules, permet de protéger les personnes et les biens en apportant confort et esthétisme. Ses dimensions d'encastrement sont de H= 485, L = 280mm, P = 160mm. Ses cotes intérieures utiles sont de H= 475, L = 254mm, P = 140mm. Ils se mêlent avec soin dans tous les logements Particulièrement facile à monter, il est simple d'installation et de câblage. Tableaux et interrupteurs garantissent une harmonie délicate dans la maison Cette référence est composé d'un bac blanc ( RAL 9003 ) en tôle équipé de tasseaux pour fixation du coffret. On peut aussi y installer une platine de branchement (panneau de contrôle ou bloc de commande) + un coffret Resi9 1 rangée de 13 modules Les performances de ce produit R9H13281 répondent aux normes internationales et homologations telles que NFC15 100. Particulièrement facile à monter, il est simple d'installation et de câblage Il existe des bacs d'encastrement de différentes tailles et de 13 ou 18 modules.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée.
Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.