Schneider Electric - Relais de surcharge thermique TeSys LR9G 225A Raccordement par ressort
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage direct/montage séparé
classe de déclenchement - CLASS 10
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
plage de courant ajustable - 57...225 A
fonction reset automatique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481912541
Réf. Sonepar
01887191254
Réf. Fournisseur
LR9G225
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
montage direct/montage séparé
classe de déclenchement
CLASS 10
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
plage de courant ajustable
57...225 A
fonction reset automatique
Oui
bouton-poussoir de remise à zéro
Oui
entrée pour fonction de remise à zéro
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue
1000 V
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
TeSys LR - relais de surcharge thermique TeSys LR9G 225A - connexion ressort - H107mmxL105mmxP126mm - IP2x - utilisation : protection moteur - classe de surcharge thermique : 5E...30E - zone de réglage de protection thermique : 57 225A