Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Schneider Electric - REGULATEUR RT12 AVEC 12 S ORTIES GRADINS

Schneider Electric - REGULATEUR RT12 AVEC 12 S ORTIES GRADINS

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - qualité du réseau

  • nombre de phases - 3

  • type de tension d’alimentation - AC

  • tension d’alimentation - 320...460 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480360473

Réf. Sonepar

00020051219

Réf. Fournisseur

51213

Réf. Commerciale

Schneider Electric

application

qualité du réseau

nombre de phases

3

type de tension d’alimentation

AC

tension d’alimentation

320...460 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1

5 A

courant de fonctionnement nominal à CA-3

5 A

avec interface de communication Ethernet

Non

avec interface de communication RS-232

Non

avec interface de communication RS-485

Oui

courant de fonctionnement nominal CA-15, 400 V

5 A

abaissement de la puissance réactive

0...0 kvar

abaissement de la consommation d'énergie

0...0 %

abaissement de la puissance apparente

0...0 kVA

abaissement de la tension du secteur

0 V

protocole pris en charge pour CAN

Non

supporte protocole Modbus

Non

profondeur

67 mm

largeur

143 mm

hauteur

143 mm